N5936-10T_1IN_1KW2SS_POM https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-5936-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJoak15OHhNREl3Tmpjek16a3lOalF6TUM5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZOVGt6Tmw5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGZhNWUxNTljODY4M2VhYzhiMWM2MDdjZmQ1Y2U0ZTk1YWU2N2JhMTU5MzIzOWIwZWM1MGM2YmY3YTgxMjA5MDE
15063035 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

N5936-10T_1IN_1KW2SS_POM

描述

REXNORD N5936-10T_1IN_1KW2SS_POM

Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 5966; 1-17/32" Pitch; 10 Teeth; 2-1/2" Outside Diameter; 2.45" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

N5936-10T_1IN_1KW2SS_POM

BDI部件号
15063035

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 6

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210122003
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
5966
齿数
10
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
0.1
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 5966; 1-17/32" Pitch; 10 Teeth; 2-1/2" Outside Diameter; 2.45" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
节圆直径
2.45 英寸 | 62.23 毫米
节距
1.531 英寸 | 38.9 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新