https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-5900-SQ-NKW-6-11-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoaVl5OHhNRGN3TURRd01qYzFNelUyTmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOVGt3TUY5VFVWOU9TMWRmTmw4eE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MTUzMjNhNDAwYTU5ZDVkZDk0MTU2ZDNjMTIwNjAxMmQwY2Q4Yzc1NGFlMjNlY2RlMzNlMzYwZmQ2OWRkMjY4
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-5900-SQ-NKW-6-11-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoaVl5OHhNRGN3TURRd01qYzFNelUyTmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOVGt3TUY5VFVWOU9TMWRmTmw4eE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MTUzMjNhNDAwYTU5ZDVkZDk0MTU2ZDNjMTIwNjAxMmQwY2Q4Yzc1NGFlMjNlY2RlMzNlMzYwZmQ2OWRkMjY4
REXNORD
REXNORD
N5936-24T-40MM-S-POM 114-696-11
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N5936-24T-40MM-S-POM 114-696-11
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 19.05MM Pitch; 5935 | 5936 | 6938 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 5.801MM Outside Diameter; 149.4MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
N5936-24T-40MM-S-POM 114-696-11
BDI部件号
24111610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/N5936-24T-40MM-S-POM-114-696-11/p/24111610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699261721
重量 / Kilogram
0.199
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5935 | 5936 | 6938
齿数
24
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10013547
重量/磅
0.44
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 19.05MM Pitch; 5935 | 5936 | 6938 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 5.801MM Outside Diameter; 149.4MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
外径
5.882 英寸 | 149.4 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
节圆直径
5.801 英寸 | 147.35 毫米