对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

N5936-25T 1-1/2IN SQ https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-5936N-BC-PL-SQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnelpTODVNekUxTURNME5qa3pOall5TG1wd1p3fDFhM2ZjNDU2NzIwZGMzN2Q1ZTlkYjAwOWFiNGFiMjVlNzg5NTNmNTMzMmE3ZDg0YzE5ZmU4MjRjNjRlNWE4NTg
18145554 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

N5936-25T 1-1/2IN SQ

描述

REXNORD N5936-25T 1-1/2IN SQ

1-1/2" Bore; 5935 | 5936 | 6938; 0-3/4" Pitch; 25 Teeth; 6.15" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

N5936-25T 1-1/2IN SQ

BDI部件号
18145554

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210856830
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5935 | 5936 | 6938
齿数
25
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
N5936-25T
重量/磅
0.5
详细描述
1-1/2" Bore; 5935 | 5936 | 6938; 0-3/4" Pitch; 25 Teeth; 6.15" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节圆直径
6.04 英寸 | 153.416 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.15 英寸 | 156.21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新