N5936-25T-2-1/2IN-S-POM 114-694-1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-5900-SQ-NKW-NSP-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnMk5pOHhNRGN3TURRd016RTNPVFUxTUM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOVGt3TUY5VFVWOU9TMWRmVGxOUVh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWI1ZDBjZTQ0NmYxMzdkM2YyNTE2M2ZhZjUyZmRjZTc4YTUyMGEwMGNhOGZmMTFjYzM4YjgzYTI3MmIwZDdlNQ
24111604 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

N5936-25T-2-1/2IN-S-POM 114-694-1

描述

REXNORD N5936-25T-2-1/2IN-S-POM 114-694-1

Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 3/4" Pitch; 5935 | 5936 | 6938 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 6.15" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway

制造商部件号

N5936-25T-2-1/2IN-S-POM 114-694-1

BDI部件号
24111604

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699427172
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5935 | 5936 | 6938
齿数
25
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10013545
重量/磅
0.46
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 3/4" Pitch; 5935 | 5936 | 6938 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 6.15" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
6.15 英寸 | 156.21 毫米
节圆直径
6.04 英寸 | 153.42 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新