REXNORD
REXNORD
N5936-25T 2IN SQ
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N5936-25T 2IN SQ
2" Bore; 5935 | 5936 | 6938; 0-3/4" Pitch; 25 Teeth; 6.15" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
N5936-25T 2IN SQ
BDI部件号
18145555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/N5936-25T-2IN-SQ/p/18145555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210837259
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5935 | 5936 | 6938
齿数
25
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
N5936-25T
重量/磅
0.5
详细描述
2" Bore; 5935 | 5936 | 6938; 0-3/4" Pitch; 25 Teeth; 6.15" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
外径
6.15 英寸 | 156.21 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
节圆直径
6.04 英寸 | 153.416 毫米