https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-5900-SQ-NKW-NSP-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnMFlpOHhNRGN3TURRd016azJOVGs0TWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOVGt3TUY5VFVWOU9TMWRmVGxOUVh6SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDNkMTNmODFjYzVmNWRiOTQ4NTg3Y2EzYmYxZjUxZGJlMTJlYWYzYzJiOTNkZDQ3OTliZGVjMmEyNTQwZWRkMA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-5900-SQ-NKW-NSP-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnMFlpOHhNRGN3TURRd016azJOVGs0TWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOVGt3TUY5VFVWOU9TMWRmVGxOUVh6SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDNkMTNmODFjYzVmNWRiOTQ4NTg3Y2EzYmYxZjUxZGJlMTJlYWYzYzJiOTNkZDQ3OTliZGVjMmEyNTQwZWRkMA
REXNORD
REXNORD
N5936-25T-60MM-S-POM 114-694-2
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N5936-25T-60MM-S-POM 114-694-2
Conveying Chain Sprocket; 60MM Bore; 19.05MM Pitch; 5935 | 5936 | 6938 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 6.04MM Outside Diameter; 156.21MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
N5936-25T-60MM-S-POM 114-694-2
BDI部件号
24111606
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/N5936-25T-60MM-S-POM-114-694-2/p/24111606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699427196
重量 / Kilogram
0.209
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
5935 | 5936 | 6938
齿数
25
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10027397
重量/磅
0.46
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 60MM Bore; 19.05MM Pitch; 5935 | 5936 | 6938 Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 6.04MM Outside Diameter; 156.21MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
节圆直径
6.04 英寸 | 153.42 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
6.15 英寸 | 156.21 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米