N5966-8T 1-1/2IN SQ https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-5966N-BC-PL-SQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnMFlTODVNekUxTURNME9UVTFPREEyTG1wd1p3fDIzYzE5ODI0ZTFlYzk5MzIwZDE4NGViYjU4NTQzMzQ2MzNhMjNmYzJhYWU0ZThiZWE1NTgwMjY5YzM1ZTkwNjI
18145557 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

N5966-8T 1-1/2IN SQ

描述

REXNORD N5966-8T 1-1/2IN SQ

1-1/2" Bore; 5966; 1-17/32" Pitch; 8 Teeth; 4.001" Outside Diameter; 4" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

N5966-8T 1-1/2IN SQ

BDI部件号
18145557

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210856823
重量 / Kilogram
0.128
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5966
齿数
8
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
N5966-8T S
重量/磅
0.28
详细描述
1-1/2" Bore; 5966; 1-17/32" Pitch; 8 Teeth; 4.001" Outside Diameter; 4" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
外径
4.001 英寸 | 101.625 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
节距
1.531 英寸 | 38.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新