N5996-14T 2-1/2IN SQ https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-5996-BC-PL-SQ-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobU1TOHhNREl3Tmpjek5EQXlORGN6TkM5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZOVGs1Tmw5Q1ExOVFURjlUVVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDcyNWYyM2VlZDgwM2U2NjFlYTI1OTgzMjY2ZGQ1OTg4OTg0ZjQ4MDFmNjFlOTk3M2E0MTQxMmJjMTExY2E0MzI
19435108 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

N5996-14T 2-1/2IN SQ

描述

REXNORD N5996-14T 2-1/2IN SQ

Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 2-1/4" Pitch; 14 Teeth; 10.1" Outside Diameter; 10.111" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

N5996-14T 2-1/2IN SQ

BDI部件号
19435108

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699428360
重量 / Kilogram
0.822
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
齿数
14
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 2-1/4" Pitch; 14 Teeth; 10.1" Outside Diameter; 10.111" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节圆直径
10.111 英寸 | 256.819 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
10.1 英寸 | 256.54 毫米
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新