

REXNORD
REXNORD
N5996-14T-3-1/2IN-S-POM 114-864-3
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N5996-14T-3-1/2IN-S-POM 114-864-3
Conveying Chain Sprocket; 3-1/2" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 14 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 10.1" Outside Diameter; 10.111" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
N5996-14T-3-1/2IN-S-POM 114-864-3
BDI部件号
24114752
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/N5996-14T-3-1-2IN-S-POM-114-864-3/p/24114752
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699428377
重量 / Kilogram
0.72
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
齿数
14
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5996 Series Molded Non-Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10013607
重量/磅
1.6
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 3-1/2" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 14 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 10.1" Outside Diameter; 10.111" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
节圆直径
10.111 英寸 | 256.819 毫米
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
10.1 英寸 | 256.54 毫米