N5996-7T 1-1/2 SQ CHEM https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-N5996-SKTBLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnd09DOHhNRE00T0RNeU1qQXlOVFV3TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZUalU1T1RaZlUwdFVRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxOWQ2NmU5Yjk3MGUwYWUzYTBlMjUyYjAyNmYwZjQzYjQ2ZTQzZDE2NGEwYWI3NjY0MGVkM2IxNWE2YTc2ZDMz
22459985 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

N5996-7T 1-1/2 SQ CHEM

描述

REXNORD N5996-7T 1-1/2 SQ CHEM

Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 7 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 4.94" Outside Diameter; 5.186" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway

制造商部件号

N5996-7T 1-1/2 SQ CHEM

BDI部件号
22459985

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210856809
重量 / Kilogram
0.236
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
齿数
7
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10013575
重量/磅
0.52
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 7 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 4.94" Outside Diameter; 5.186" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.186 英寸 | 131.724 毫米
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
4.94 英寸 | 125.476 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新