https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-N5996-SKTBLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnd09DOHhNRE00T0RNeU1qQXlOVFV3TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZUalU1T1RaZlUwdFVRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxOWQ2NmU5Yjk3MGUwYWUzYTBlMjUyYjAyNmYwZjQzYjQ2ZTQzZDE2NGEwYWI3NjY0MGVkM2IxNWE2YTc2ZDMz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-N5996-SKTBLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnd09DOHhNRE00T0RNeU1qQXlOVFV3TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZUalU1T1RaZlUwdFVRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxOWQ2NmU5Yjk3MGUwYWUzYTBlMjUyYjAyNmYwZjQzYjQ2ZTQzZDE2NGEwYWI3NjY0MGVkM2IxNWE2YTc2ZDMz
REXNORD
REXNORD
N5996-7T 1-1/2IN SQ
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N5996-7T 1-1/2IN SQ
1-1/2" Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 2-1/4" Pitch; 7 Teeth; 4.94" Outside Diameter; 5.186" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
N5996-7T 1-1/2IN SQ
BDI部件号
18145558
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/N5996-7T-1-1-2IN-SQ/p/18145558
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210908966
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
齿数
7
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
N5996-7T 1
重量/磅
1
详细描述
1-1/2" Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 2-1/4" Pitch; 7 Teeth; 4.94" Outside Diameter; 5.186" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
4.94 英寸 | 125.476 毫米
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
节圆直径
5.186 英寸 | 131.724 毫米