https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-N5996-BLACK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoak9TOHhNRE0wTXpFek9ETXlPRFl3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUalU1T1RaZlFreEJRMHRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk4M2ZkMzllNzVlNGI4MjhlYWUxZTEwZTUzMmNlOTk2NzM4YmMyZjhmNDNjZmJjZDA4ZTVkZjYzYmE1ZDUwZTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-N5996-BLACK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoak9TOHhNRE0wTXpFek9ETXlPRFl3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUalU1T1RaZlFreEJRMHRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk4M2ZkMzllNzVlNGI4MjhlYWUxZTEwZTUzMmNlOTk2NzM4YmMyZjhmNDNjZmJjZDA4ZTVkZjYzYmE1ZDUwZTQ
REXNORD
REXNORD
N5996-7T-40MM-S-POM 114-821-11
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N5996-7T-40MM-S-POM 114-821-11
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 57.15MM Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 7 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 125.476MM Outside Diameter; 131.724MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
制造商部件号
N5996-7T-40MM-S-POM 114-821-11
BDI部件号
24112828
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/N5996-7T-40MM-S-POM-114-821-11/p/24112828
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699427677
重量 / Kilogram
0.241
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
齿数
7
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
5996 Series Molded Non-Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10013574
重量/磅
0.53
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 57.15MM Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 7 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 125.476MM Outside Diameter; 131.724MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
节圆直径
5.186 英寸 | 131.724 毫米
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
4.94 英寸 | 125.476 毫米

