N5996-9T 1-1/4IN KW2SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-5996N-BC-PL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaE5TODVNekUxTURNMU16Z3hOemt3TG1wd1p3fGRkNDk0NmMyZTFkOTc0YTExYmViNDA5NzZkY2Q3YzdkODc4MTY0YjcwNDg4ZjllZjVhM2RhYjM5MGRmMjI3YTM
19435109 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

N5996-9T 1-1/4IN KW2SS

描述

REXNORD N5996-9T 1-1/4IN KW2SS

1-1/4" Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 2-1/4" Pitch; 9 Teeth; 6.46" Outside Diameter; 6-37/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

N5996-9T 1-1/4IN KW2SS

BDI部件号
19435109

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699427448
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
齿数
9
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Set Screw
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
N5996-9T S
重量/磅
0.88
详细描述
1-1/4" Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 2-1/4" Pitch; 9 Teeth; 6.46" Outside Diameter; 6-37/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
6.46 英寸 | 164.084 毫米
节圆直径
6.579 英寸 | 167.107 毫米
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新