REXNORD
REXNORD
N5996-9T 2-1/2IN SQ
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N5996-9T 2-1/2IN SQ
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 2-1/4" Pitch; 9 Teeth; 6.46" Outside Diameter; 6.579" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
N5996-9T 2-1/2IN SQ
BDI部件号
18145559
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/N5996-9T-2-1-2IN-SQ/p/18145559
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699428391
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
齿数
9
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
0.88
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 2-1/4" Pitch; 9 Teeth; 6.46" Outside Diameter; 6.579" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
外径
6.46 英寸 | 164.084 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
节圆直径
6.579 英寸 | 167.107 毫米
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米