NS1500-24T 1-1/2IN S PA https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-18145601-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJneFpDOHhNRE00T0RrMk5qVXpPVEk1TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGd4TkRVMk1ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmRhYThkZjcxMzBlNDM0MmE0YjBkY2U1OThkNmZjNjc2MzgyZGRmNTI5YzgzZDYwZTk0YTJkYzFmNTAwOTNjOA
18145601 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS1500-24T 1-1/2IN S PA

描述

REXNORD NS1500-24T 1-1/2IN S PA

Conveying Chain Sprocket; 38.1" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 15" Pitch; 24 Teeth; 4.55" Outside Diameter; 4.524" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

NS1500-24T 1-1/2IN S PA

BDI部件号
18145601

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699262063
重量 / Kilogram
0.241
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1503 | 1505 | 1506
齿数
24
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
0.53
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 38.1" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 15" Pitch; 24 Teeth; 4.55" Outside Diameter; 4.524" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节圆直径
4.524 英寸 | 114.91 毫米
节距
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
4.55 英寸 | 115.57 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新