NS1500-24T 1-1/4IN IDL https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1500-RND-NKW-3-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneU1DOHhNRGN3TWpVek5UUTFPRGcwTmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5U1RrUmZUa3RYWHpOZk1USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWYwMDA3ZmYzYzA4MmRjYzc0YWUzYjYyYTc2ZWI4NzkzYzY2YjEwMjhiNmE3NGZiOGE5ZGNiMGM2NjBmMzRlNA
19435127 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS1500-24T 1-1/4IN IDL

描述

REXNORD NS1500-24T 1-1/4IN IDL

Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 4.55" Outside Diameter; 4.524" Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway

制造商部件号

NS1500-24T 1-1/4IN IDL

BDI部件号
19435127

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699262070
重量 / Kilogram
0.242
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1503 | 1505 | 1506
齿数
24
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028508
重量/磅
0.53
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 4.55" Outside Diameter; 4.524" Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
4.524 英寸 | 114.91 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
4.55 英寸 | 115.57 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新