https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-1500-BC-PL-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnd1lTOHhNREk1TXpReE1qWTVNVGs1T0M5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZNVFV3TUY5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFiZjY2OTQ3NjkyYWJjNmFhMjA2YWI0MWFjOGU2YmUzYjY2NzI4MDkxMjExZWRjOGM2MGVmN2I1MzllMzI3ZDA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-1500-BC-PL-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnd1lTOHhNREk1TXpReE1qWTVNVGs1T0M5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZNVFV3TUY5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFiZjY2OTQ3NjkyYWJjNmFhMjA2YWI0MWFjOGU2YmUzYjY2NzI4MDkxMjExZWRjOGM2MGVmN2I1MzllMzI3ZDA
REXNORD
REXNORD
NS1500-24T 30MM 1KW1SS PA
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS1500-24T 30MM 1KW1SS PA
Conveying Chain Sprocket; 30" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 15" Pitch; 24 Teeth; 4.55" Outside Diameter; 4.524" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
NS1500-24T 30MM 1KW1SS PA
BDI部件号
22605073
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS1500-24T-30MM-1KW1SS-PA/p/22605073
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699542257
重量 / Kilogram
0.241
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1503 | 1505 | 1506
齿数
24
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
0.53
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 30" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 15" Pitch; 24 Teeth; 4.55" Outside Diameter; 4.524" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节距
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
节圆直径
4.524 英寸 | 114.91 毫米
外径
4.55 英寸 | 115.57 毫米

