NS1500-24T-40MM-S-PA 614-142-2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1500-SQ-NKW-42-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJobE5pOHhNRGN3TWpVek9ETTBNalF6TUM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5VFVWOU9TMWRmTkRKZk1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMmFlMDYwOWNlNDc2NmMxZTZiMzE0NTJkZjMxMjgwODJkODc0MTdmODg3MGJmNDlhYTIyYjViMGE4NWY3MTEy
24115184 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS1500-24T-40MM-S-PA 614-142-2

描述

REXNORD NS1500-24T-40MM-S-PA 614-142-2

Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 4.524MM Outside Diameter; 115.6MM Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway

制造商部件号

NS1500-24T-40MM-S-PA 614-142-2

BDI部件号
24115184

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699262056
重量 / Kilogram
0.345
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1503 | 1505 | 1506
齿数
24
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028516
重量/磅
0.35
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 4.524MM Outside Diameter; 115.6MM Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
4.551 英寸 | 115.6 毫米
节圆直径
4.524 英寸 | 114.91 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新