https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1500-RND-KW-SP-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnNU15OHhNRGN3TWpVME1ERXhNVGt3TWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5U1RrUmZTMWRmVTFCZk1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNTQ2YjFlOTM4NTAzYzM3MzNkM2VlYThmNDllNGU4MDNiNTg3NTc5MzJkN2JkNTAxNGNjZWM2NmNiOTA4YWEz
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1500-RND-KW-SP-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnNU15OHhNRGN3TWpVME1ERXhNVGt3TWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5U1RrUmZTMWRmVTFCZk1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNTQ2YjFlOTM4NTAzYzM3MzNkM2VlYThmNDllNGU4MDNiNTg3NTc5MzJkN2JkNTAxNGNjZWM2NmNiOTA4YWEz
REXNORD
REXNORD
NS1500-32T-40MM-1KW-PA 614-212-2
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS1500-32T-40MM-1KW-PA 614-212-2
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 32 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.04MM Outside Diameter; 154.9MM Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
NS1500-32T-40MM-1KW-PA 614-212-2
BDI部件号
24115812
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS1500-32T-40MM-1KW-PA-614-212-2/p/24115812
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699410075
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1503 | 1505 | 1506
齿数
32
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028528
重量/磅
0.44
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 32 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.04MM Outside Diameter; 154.9MM Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
节圆直径
6.04 英寸 | 153.42 毫米
外径
6.098 英寸 | 154.9 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米