NS1500-32T-40MM-KWSS-PA 614-212-16 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1500-RND-KW-SP-16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaE5TOHhNRGN3TWpVME1EWXpOakU1TUM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5U1RrUmZTMWRmVTFCZk1UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmNkM2MxNmZjZDQ1OTc2NWNlMjZiNTA4Y2NmNGUyYmNmN2E1OWNkYzU5ZWZhNWM2N2JjMDEwNGM4MzRhZWNiNw
24115807 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS1500-32T-40MM-KWSS-PA 614-212-16

描述

REXNORD NS1500-32T-40MM-KWSS-PA 614-212-16

Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 32 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.04MM Outside Diameter; 154.9MM Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

NS1500-32T-40MM-KWSS-PA 614-212-16

BDI部件号
24115807

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699925456
重量 / Kilogram
0.323
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
1503 | 1505 | 1506
齿数
32
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028529
重量/磅
0.71
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 32 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.04MM Outside Diameter; 154.9MM Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
6.098 英寸 | 154.9 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
6.04 英寸 | 153.42 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新