https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-5700-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnNE55OHhNREl3T0Rjek16VTJNRGcyTWk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZOVGN3TUY5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGYyZmNmNmQ4YTAwNTgzOTFkOWNlZGUzN2NmMTUwZmRmNzVmYzA4MTJmMTEzOWIwYmNhYThkNDU5ZWE1ZDc1NTM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-5700-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnNE55OHhNREl3T0Rjek16VTJNRGcyTWk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZOVGN3TUY5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGYyZmNmNmQ4YTAwNTgzOTFkOWNlZGUzN2NmMTUwZmRmNzVmYzA4MTJmMTEzOWIwYmNhYThkNDU5ZWE1ZDc1NTM
REXNORD
REXNORD
NS5700-27T 1-1/4IN KWSS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS5700-27T 1-1/4IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 31.75" Bore; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706; 38.1" Pitch; 27 Teeth; 6.57" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
NS5700-27T 1-1/4IN KWSS
BDI部件号
18145619
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS5700-27T-1-1-4IN-KWSS/p/18145619
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210122171
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706
齿数
27
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
1
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 31.75" Bore; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706; 38.1" Pitch; 27 Teeth; 6.57" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.57 英寸 | 166.878 毫米
节圆直径
6.504 英寸 | 165.202 毫米