REXNORD
REXNORD
NS5996-12T-3-1/2IN-S-PA 614-97-1
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS5996-12T-3-1/2IN-S-PA 614-97-1
Conveying Chain Sprocket; 3-1/2" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 8.701" Outside Diameter; 8.693" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
制造商部件号
NS5996-12T-3-1/2IN-S-PA 614-97-1
BDI部件号
24116514
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS5996-12T-3-1-2IN-S-PA-614-97-1/p/24116514
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699415902
重量 / Kilogram
0.899
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
齿数
12
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10015582
重量/磅
1.98
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 3-1/2" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 8.701" Outside Diameter; 8.693" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
节圆直径
8.693 英寸 | 220.8 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
8.701 英寸 | 221 毫米