REXNORD
REXNORD
NS5996-14T-120MM-S-PA 614-128-1
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS5996-14T-120MM-S-PA 614-128-1
Conveying Chain Sprocket; 120MM Bore; 57.15MM Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 14 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 10.111MM Outside Diameter; 254.762MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
制造商部件号
NS5996-14T-120MM-S-PA 614-128-1
BDI部件号
24116656
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS5996-14T-120MM-S-PA-614-128-1/p/24116656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699418064
重量 / Kilogram
0.96
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
齿数
14
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10131451
重量/磅
2.12
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 120MM Bore; 57.15MM Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 14 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 10.111MM Outside Diameter; 254.762MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
10.03 英寸 | 254.762 毫米
节圆直径
10.111 英寸 | 256.819 毫米