https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-NS5996-BC-PL-SQ-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJobFlTOHhNREl3Tmpjek5ESTROamczT0M5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZUbE0xT1RrMlgwSkRYMUJNWDFOUlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58M2Y2NWU1ZThmNDZjNjc0ODExOTE4NDk1ZTI0NDIxMTkzN2FjMjBhYzcyZTFhNWI5Yjg3MjFmODgwYTlkOTJhOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-NS5996-BC-PL-SQ-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJobFlTOHhNREl3Tmpjek5ESTROamczT0M5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZUbE0xT1RrMlgwSkRYMUJNWDFOUlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58M2Y2NWU1ZThmNDZjNjc0ODExOTE4NDk1ZTI0NDIxMTkzN2FjMjBhYzcyZTFhNWI5Yjg3MjFmODgwYTlkOTJhOA
REXNORD
REXNORD
NS5996-14T 3-1/2IN SQ
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS5996-14T 3-1/2IN SQ
Conveying Chain Sprocket; 88.9" Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 57.15" Pitch; 14 Teeth; 10.03" Outside Diameter; 10.111" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Thermoplastic
制造商部件号
NS5996-14T 3-1/2IN SQ
BDI部件号
19435136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS5996-14T-3-1-2IN-SQ/p/19435136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699415711
重量 / Kilogram
0.962
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
齿数
14
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
2.12
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 88.9" Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 57.15" Pitch; 14 Teeth; 10.03" Outside Diameter; 10.111" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Thermoplastic
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
10.03 英寸 | 254.762 毫米
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
节圆直径
10.111 英寸 | 256.819 毫米