NS5996-14T-4-1/2IN-S-PA 614-128-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-NS5996-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnd1lTOHhNRE0wTXpBMU1EUTBORGd6TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUbE0xT1RrMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmVmMmRkMTJjOWNhNGNhNzEyODA3ZjA0OWQyMmI1Y2VmY2M4NTA1YzEwOWE2OTgwM2VjZDVhNDA1N2NhMmRjOA
24116661 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS5996-14T-4-1/2IN-S-PA 614-128-2

描述

REXNORD NS5996-14T-4-1/2IN-S-PA 614-128-2

Conveying Chain Sprocket; 4-1/2" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 14 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 10.03" Outside Diameter; 10.111" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway

制造商部件号

NS5996-14T-4-1/2IN-S-PA 614-128-2

BDI部件号
24116661

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699407013
重量 / Kilogram
1.189
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
齿数
14
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10027441
重量/磅
2.62
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 4-1/2" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 14 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 10.03" Outside Diameter; 10.111" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
10.03 英寸 | 254.762 毫米
节圆直径
10.111 英寸 | 256.819 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新