NS63-23T 1-7/16IN KWSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-63-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoa1ppOHhNREl3T0Rjek5EQXhPVFl4TkM5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZOak5mUWtOZlVFeGZVa1JmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGI4OGRmMjFhMmMwOGE4YzZiNWU1MTgyOThkYzc2MGI2M2M1NTNiZjVhZGUwNWRjYWRlNDg5MmQ1NTA2MTVlMmI
18141558 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS63-23T 1-7/16IN KWSS

描述

REXNORD NS63-23T 1-7/16IN KWSS

Conveying Chain Sprocket; 36.525" Bore; 863 | 866 | 963 | 1863 | 1864 | 1873 | 1874 | 3873 | 4873 | 4874; 19.05" Pitch; 23 Teeth; 5.91" Outside Diameter; 5.508" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

NS63-23T 1-7/16IN KWSS

BDI部件号
18141558

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210855949
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
863 | 866 | 963 | 1863 | 1864 | 1873 | 1874 | 3873 | 4873 | 4874
齿数
23
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
0.8
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 36.525" Bore; 863 | 866 | 963 | 1863 | 1864 | 1873 | 1874 | 3873 | 4873 | 4874; 19.05" Pitch; 23 Teeth; 5.91" Outside Diameter; 5.508" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
节圆直径
5.508 英寸 | 139.903 毫米
外径
5.91 英寸 | 150.114 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新