NS7700-16T-1-1/4IN-I-PA https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-770-RND-NKW-SP-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnME5TOHhNRGN3TWpVME5EUXpOekkzT0M5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOemN3WDFKT1JGOU9TMWRmVTFCZk1USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWJjMGRlMjdlYjlkYTc3ZmU4OTFhYTU3N2Y1MjVjZTcwYzBlMmQ1ZDY4ZTYzODQwNzEzMTk2NjdjOGQ4MDgzMw
23130343 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS7700-16T-1-1/4IN-I-PA

描述

REXNORD NS7700-16T-1-1/4IN-I-PA

Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1" Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 5.14" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway

制造商部件号

NS7700-16T-1-1/4IN-I-PA

BDI部件号
23130343

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699415032
重量 / Kilogram
0.332
Product Group - BDI
M02312
模块 - 平顶尺寸
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
齿数
16
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028569
重量/磅
0.73
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1" Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 5.14" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
5.126 英寸 | 130.2 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
5.14 英寸 | 130.556 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新