NS7700-16T-1-3/8IN-1KW-PA 614-62-46 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-NS7700-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnMk9TOHhNRE0wTXpJeU9UWTROVGM1TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUbE0zTnpBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmI0NDlhYWE4NDc4MjAwYjNjOTZjZjNkYWY0MTI2MDdhMmIyNWIxMmRiYTk0Y2M0NTBjMjBhYTg4ZTJhZmE3OA
24116071 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS7700-16T-1-3/8IN-1KW-PA 614-62-46

描述

REXNORD NS7700-16T-1-3/8IN-1KW-PA 614-62-46

Conveying Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 1" Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.14" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

NS7700-16T-1-3/8IN-1KW-PA 614-62-46

BDI部件号
24116071

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864556606
重量 / Kilogram
0.332
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
齿数
16
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7700 Series Molded Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10019910
重量/磅
0.73
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 1" Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.14" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
节圆直径
5.126 英寸 | 130.2 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
5.14 英寸 | 130.556 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新