NS7700-16T 1-7/16IN KWSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-7700SNS-BC-PL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmcwWXk4eE1EYzJOemd5T0RRMU1UTTFPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk56Y3dNRk5PVTE5Q1ExOVFURjlTVGtSZlJrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGY3YTNkMDJiMDJlZWFkMDQwMDcxNDA2N2FkMDkzNTRlYTVlOGExODdiZTBjODIyY2QxNGVhZTgyN2Q2MTZkNg
18145630 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS7700-16T 1-7/16IN KWSS

描述

REXNORD NS7700-16T 1-7/16IN KWSS

1-7/16" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 16 Teeth; 5.14" Outside Diameter; 5-1/8" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

NS7700-16T 1-7/16IN KWSS

BDI部件号
18145630

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210111175
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
齿数
16
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Set Screw
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
NS7700-16T
重量/磅
1
详细描述
1-7/16" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 16 Teeth; 5.14" Outside Diameter; 5-1/8" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
外径
5.14 英寸 | 130.556 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
5.126 英寸 | 130.2 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新