NS7700-16T-30MM-1KW-PA 614-62-30 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-770-RND-KW-2-30-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnMU15OHhNRGN3TWpVME5EZzJNekkyTWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOemN3WDFKT1JGOUxWMTh5WHpNd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Zjc4ZTdiMWRmYzhlYzlkYjk1MWZkZDZlYjAzODQyMjZiNTJjNzQwZGM1OTRlYjZkMGJlZTY3NzZmY2E2OTljMQ
24116055 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS7700-16T-30MM-1KW-PA 614-62-30

描述

REXNORD NS7700-16T-30MM-1KW-PA 614-62-30

Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 25.4MM Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.126MM Outside Diameter; 130.6MM Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

NS7700-16T-30MM-1KW-PA 614-62-30

BDI部件号
24116055

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699415063
重量 / Kilogram
0.332
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
齿数
16
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10019897
重量/磅
0.73
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 25.4MM Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.126MM Outside Diameter; 130.6MM Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
5.126 英寸 | 130.2 毫米
外径
5.142 英寸 | 130.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新