https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-770-RND-KW-2-40-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJoaE9DOHhNRGN3TWpVME5USTRPVEkwTmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOemN3WDFKT1JGOUxWMTh5WHpRd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDRhNzkxZTYzYzUzYjEwNGYyNGYwOGQ1MzVhMzgzYzlhYWJhNGNkZTc0ZDcwN2I3NGMxOTMwYjg5ZGFiMjc3NA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-770-RND-KW-2-40-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJoaE9DOHhNRGN3TWpVME5USTRPVEkwTmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOemN3WDFKT1JGOUxWMTh5WHpRd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDRhNzkxZTYzYzUzYjEwNGYyNGYwOGQ1MzVhMzgzYzlhYWJhNGNkZTc0ZDcwN2I3NGMxOTMwYjg5ZGFiMjc3NA
REXNORD
REXNORD
NS7700-16T-40MM-1KW-PA 614-62-40
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS7700-16T-40MM-1KW-PA 614-62-40
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.126MM Outside Diameter; 130.6MM Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
NS7700-16T-40MM-1KW-PA 614-62-40
BDI部件号
24116060
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS7700-16T-40MM-1KW-PA-614-62-40/p/24116060
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699262674
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
齿数
16
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028573
重量/磅
1
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.126MM Outside Diameter; 130.6MM Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
5.142 英寸 | 130.6 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
节圆直径
5.126 英寸 | 130.2 毫米


