NS7700-21T 1-1/4IN PLN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-7700SNS-BC-PL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmc1Tnk4eE1EYzJOemd4TVRReE1UazVPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk56Y3dNRk5PVTE5Q1ExOVFURjlTVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOTU4OTcyZjUxNGJjZDBmMDlmZTQxZjk4ZmM2OWQ1YzI0NGVjMGUwMDJiOWIwODA3MzZlNTQxZWIxYzRjZDk3
18145642 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS7700-21T 1-1/4IN PLN

描述

REXNORD NS7700-21T 1-1/4IN PLN

1-1/4" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 21 Teeth; 6.72" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

NS7700-21T 1-1/4IN PLN

BDI部件号
18145642

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 4

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210111014
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
齿数
21
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Idler Bores are Slightly Oversized
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
NS7700-21T
重量/磅
1
详细描述
1-1/4" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 21 Teeth; 6.72" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
节圆直径
6.71 英寸 | 170.434 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
6.72 英寸 | 170.688 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新