NS7700-21T 1-3/8IN KWSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-19435144-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJobE15OHhNRE00T0RrM056VTRNakV4TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGswTXpVeE5EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWQzNDA5MjNkZjg0MTBiMGM2ZjIzOWVmN2Y4NmJjMDJiMGYwY2U2NGQzMjZiOTAyMWQ3MjY2YjkyMGU2OGQxZQ
19435144 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS7700-21T 1-3/8IN KWSS

描述

REXNORD NS7700-21T 1-3/8IN KWSS

Conveying Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 1" Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.72" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

NS7700-21T 1-3/8IN KWSS

BDI部件号
19435144

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699169041
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
齿数
21
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7700 Series Molded Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028590
重量/磅
1
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 1" Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.72" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
节圆直径
6.71 英寸 | 170.434 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
6.72 英寸 | 170.688 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新