对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

NS7700-21T-25MM-1KW-PA 614-63-25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-NS7700-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnMk9TOHhNRE0wTXpJeU9UWTROVGM1TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUbE0zTnpBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmI0NDlhYWE4NDc4MjAwYjNjOTZjZjNkYWY0MTI2MDdhMmIyNWIxMmRiYTk0Y2M0NTBjMjBhYTg4ZTJhZmE3OA
24116565 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS7700-21T-25MM-1KW-PA 614-63-25

描述

REXNORD NS7700-21T-25MM-1KW-PA 614-63-25

Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 25.4MM Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 170.688MM Outside Diameter; 170.434MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

NS7700-21T-25MM-1KW-PA 614-63-25

BDI部件号
24116565

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699415155
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
齿数
21
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
7700 Series Molded Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028594
重量/磅
0.97
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 25.4MM Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 170.688MM Outside Diameter; 170.434MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
节圆直径
6.71 英寸 | 170.434 毫米
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
6.72 英寸 | 170.688 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新