NS7700-31T-2-1/2IN-S-PA https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-NS7700-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnMk9TOHhNRE0wTXpJeU9UWTROVGM1TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUbE0zTnpBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmI0NDlhYWE4NDc4MjAwYjNjOTZjZjNkYWY0MTI2MDdhMmIyNWIxMmRiYTk0Y2M0NTBjMjBhYTg4ZTJhZmE3OA
24086417 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS7700-31T-2-1/2IN-S-PA

描述

REXNORD NS7700-31T-2-1/2IN-S-PA

Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 31 Teeth; 9.93" Outside Diameter; 9.885" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

NS7700-31T-2-1/2IN-S-PA

BDI部件号
24086417

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699464634
重量 / Kilogram
1.688
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
齿数
31
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Square
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
3.72
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 31 Teeth; 9.93" Outside Diameter; 9.885" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
9.93 英寸 | 252.222 毫米
节圆直径
9.885 英寸 | 251.079 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新