NS7956-16T 1-1/2IN KWSS PA https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-7956-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnNFlTOHhNREl3T0Rjek16WTFPVEUyTmk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZOemsxTmw5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDI3NTMwMzYxODQ5M2MzOGFhMzM1NmIyN2E3NzgxZjg5ZDNkNmY5MzdjYWVmMWU5NDA5OTEyYjJiOWRlODk0MGU
22605081 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS7956-16T 1-1/2IN KWSS PA

描述

REXNORD NS7956-16T 1-1/2IN KWSS PA

Conveying Chain Sprocket; 38.1" Bore; 7956; 31.75" Pitch; 16 Teeth; 6.44" Outside Diameter; 6.407" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

NS7956-16T 1-1/2IN KWSS PA

BDI部件号
22605081

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699262155
重量 / Kilogram
0.309
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
7956
齿数
16
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
0.68
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 38.1" Bore; 7956; 31.75" Pitch; 16 Teeth; 6.44" Outside Diameter; 6.407" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
6.407 英寸 | 162.738 毫米
外径
6.44 英寸 | 163.576 毫米
节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新