NS7956-16T-1IN-KWSS-PA 614-167-4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-7956-RND-KW-SP-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnMU1DOHhNRGN3TWpVME9USTROamswTWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOemsxTmw5U1RrUmZTMWRmVTFCZk5GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTEwMThjNmRmYmUyNmJhOTA3MTViM2UzZTM1MGU1NmNlOWNjYzQ5YTcxMzhjN2Y2MTNkZGQzZTU4N2FiNWJj
24116476 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS7956-16T-1IN-KWSS-PA 614-167-4

描述

REXNORD NS7956-16T-1IN-KWSS-PA 614-167-4

Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/4" Pitch; 7956 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.44" Outside Diameter; 6.407" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

NS7956-16T-1IN-KWSS-PA 614-167-4

BDI部件号
24116476

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699408645
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
7956
齿数
16
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028598
重量/磅
0.5
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/4" Pitch; 7956 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.44" Outside Diameter; 6.407" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
6.44 英寸 | 163.576 毫米
节圆直径
6.407 英寸 | 162.738 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新