REXNORD
REXNORD
NS7956-16T-30MM-KWSS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS7956-16T-30MM-KWSS
Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 31.75MM Pitch; 7956 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 163.576MM Outside Diameter; 162.814MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
NS7956-16T-30MM-KWSS
BDI部件号
24116508
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS7956-16T-30MM-KWSS/p/24116508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934790188
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
7956
齿数
16
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
7950 Series Molded Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10322769
重量/磅
0.5
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 31.75MM Pitch; 7956 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 163.576MM Outside Diameter; 162.814MM Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
6.41 英寸 | 162.814 毫米
外径
6.44 英寸 | 163.576 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米


