REXNORD
REXNORD
NS7960-13T_1-7/16_1KW_1SS_PA
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS7960-13T_1-7/16_1KW_1SS_PA
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 7960 Modular - Flat Top Size; 13 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.46" Outside Diameter; 6.27" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
NS7960-13T_1-7/16_1KW_1SS_PA
BDI部件号
28253254
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS7960-13T-1-7-16-1KW-1SS-PA/p/28253254
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
7960
齿数
13
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7960 Series Molded Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10322778
重量/磅
1.08
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 7960 Modular - Flat Top Size; 13 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.46" Outside Diameter; 6.27" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
节圆直径
6.27 英寸 | 159.258 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
6.46 英寸 | 164.084 毫米