NS820-23T 1-1/2IN KWSS GR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-820SGNS-A-PL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmhpTXk4eE1EYzNNVEUxTkRVNU9UazJOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk9ESXdVMGRPVTE5QlgxQk1YMUpPUkY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkODE2ZGUxOTYyOTk4NzFmM2U5M2FmMmQxZmRjNmYxOTIzYTk1NzU3NWFjMjdmNDRjYWUxZGRmNDZhMDMwMzY0
18146011 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS820-23T 1-1/2IN KWSS GR

描述

REXNORD NS820-23T 1-1/2IN KWSS GR

1-1/2" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 23 Teeth; 5.59" Outside Diameter; 5.56" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

NS820-23T 1-1/2IN KWSS GR

BDI部件号
18146011

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699415667
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
23
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Set Screw
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
NS820-23T
重量/磅
1.19
详细描述
1-1/2" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 23 Teeth; 5.59" Outside Diameter; 5.56" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
外径
5.59 英寸 | 141.986 毫米
节圆直径
5.56 英寸 | 141.224 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新