

REXNORD
REXNORD
NS820-23T 1IN KWSS GR
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS820-23T 1IN KWSS GR
Conveying Chain Sprocket; 25.4" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 38.1" Pitch; 23 Teeth; 5.35" Outside Diameter; 5.324" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
NS820-23T 1IN KWSS GR
BDI部件号
18142199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS820-23T-1IN-KWSS-GR/p/18142199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210857127
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
23
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
1
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 25.4" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 38.1" Pitch; 23 Teeth; 5.35" Outside Diameter; 5.324" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
外径
5.35 英寸 | 135.89 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
5.324 英寸 | 135.23 毫米