NS820-23T 30MM KW https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-820SGNS-A-PL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmhpTXk4eE1EYzNNVEUxTkRVNU9UazJOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk9ESXdVMGRPVTE5QlgxQk1YMUpPUkY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkODE2ZGUxOTYyOTk4NzFmM2U5M2FmMmQxZmRjNmYxOTIzYTk1NzU3NWFjMjdmNDRjYWUxZGRmNDZhMDMwMzY0
18141308 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS820-23T 30MM KW

描述

REXNORD NS820-23T 30MM KW

30MM Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 38.1MM Pitch; 23 Teeth; 142MM Outside Diameter; 141.22MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

NS820-23T 30MM KW

BDI部件号
18141308

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210871390
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
23
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
NS820-23T
重量/磅
1
详细描述
30MM Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 38.1MM Pitch; 23 Teeth; 142MM Outside Diameter; 141.22MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
外径
5.591 英寸 | 142 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
节圆直径
5.56 英寸 | 141.22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新