NS820-25T 1-1/2IN KWSS https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-820-A-PL-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnMk5TOHhNREk1TXpReE16Z3pPRGczT0M5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPREl3WDBGZlVFeGZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVhNjYzYTk1ZmY4N2VjZWU0YjYzZWVlOTAzYmE5OGY4MmFhODlmODlmMGYzNDYwZDg0OTA5NzA1MTE2ZDU2ZTM
18142200 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS820-25T 1-1/2IN KWSS

描述

REXNORD NS820-25T 1-1/2IN KWSS

1-1/2" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

制造商部件号

NS820-25T 1-1/2IN KWSS

BDI部件号
18142200

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210874766
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
25
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Set Screw
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
NS820-25T
重量/磅
0.9
详细描述
1-1/2" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
外径
6.07 英寸 | 154.178 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
6.032 英寸 | 153.213 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新