对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

NS820-25T 1-3/16IN KWSS https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-800-RND-KW-40-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnNU9DOHhNRGN3TURNNU5UTXhOVEl6TUM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPREF3WDFKT1JGOUxWMTgwTUY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDUwNGZmMGY2OTcxODU0YTk0YTc5YjIzYzE0MWRjZTUzNTFkODUyM2VjNTY2MjRlZDg1YmM3NDZjOWM4YmMzZA
18141310 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS820-25T 1-3/16IN KWSS

描述

REXNORD NS820-25T 1-3/16IN KWSS

Conveying Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.07" Outside Diameter; 6.032" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

NS820-25T 1-3/16IN KWSS

BDI部件号
18141310

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210857332
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
25
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028644
重量/磅
1
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.07" Outside Diameter; 6.032" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway
外径
6.07 英寸 | 154.178 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
6.032 英寸 | 153.213 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新