https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-820SGNS-A-PL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmhpTXk4eE1EYzNNVEUxTkRVNU9UazJOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk9ESXdVMGRPVTE5QlgxQk1YMUpPUkY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkODE2ZGUxOTYyOTk4NzFmM2U5M2FmMmQxZmRjNmYxOTIzYTk1NzU3NWFjMjdmNDRjYWUxZGRmNDZhMDMwMzY0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-820SGNS-A-PL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmhpTXk4eE1EYzNNVEUxTkRVNU9UazJOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk9ESXdVMGRPVTE5QlgxQk1YMUpPUkY5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkODE2ZGUxOTYyOTk4NzFmM2U5M2FmMmQxZmRjNmYxOTIzYTk1NzU3NWFjMjdmNDRjYWUxZGRmNDZhMDMwMzY0
REXNORD
REXNORD
NS820-25T 30MM KW NO SS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS820-25T 30MM KW NO SS
30MM Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 38.1MM Pitch; 25 Teeth; 154.2MM Outside Diameter; 153.21MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
NS820-25T 30MM KW NO SS
BDI部件号
18146022
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS820-25T-30MM-KW-NO-SS/p/18146022
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210878856
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
25
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
NS820-25T
重量/磅
1
详细描述
30MM Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 38.1MM Pitch; 25 Teeth; 154.2MM Outside Diameter; 153.21MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
外径
6.071 英寸 | 154.2 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
节圆直径
6.032 英寸 | 153.21 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

