NS820-27T-1-7/16IN-KWSS-PA 614-52-4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-800-RND-KW-52-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnNFlpOHhNRGN3TWpVME1qVXdNemsyTmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPREF3WDFKT1JGOUxWMTgxTWw4MFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2ZjYzZiZTY0NWI2NmY5NTk5YWQ5NjQxOTExMjlhMWIxOTNmMjVmNzQ5ZDExNDA0MTRmNWQzMzFmNTM5NmZiYQ
24117573 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS820-27T-1-7/16IN-KWSS-PA 614-52-4

描述

REXNORD NS820-27T-1-7/16IN-KWSS-PA 614-52-4

Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 27 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

NS820-27T-1-7/16IN-KWSS-PA 614-52-4

BDI部件号
24117573

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 14

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699414066
重量 / Kilogram
0.799
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
齿数
27
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028656
重量/磅
1.76
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 27 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
节圆直径
6.504 英寸 | 165.202 毫米
外径
6.56 英寸 | 166.624 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新