https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-821-A-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnM05pOHhNREl3Tmpjek5UVTJORGd6TUM5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPREl4WDBGZlVFeGZVa1JmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGM5Nzk4ZmM4YTdhZDI2MWZmMGUwMTliMDIxMjU4MzI5ZDk4YmNlOTJmMjZmOTlkMzVlM2I3ZjBkOTY2MTEzMTM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-821-A-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnM05pOHhNREl3Tmpjek5UVTJORGd6TUM5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPREl4WDBGZlVFeGZVa1JmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGM5Nzk4ZmM4YTdhZDI2MWZmMGUwMTliMDIxMjU4MzI5ZDk4YmNlOTJmMjZmOTlkMzVlM2I3ZjBkOTY2MTEzMTM
REXNORD
REXNORD
NS821-21T 1IN KWSS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS821-21T 1IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 821 | 815 H; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
NS821-21T 1IN KWSS
BDI部件号
18146027
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS821-21T-1IN-KWSS/p/18146027
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210857219
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
821 | 815 H
齿数
21
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
1.4
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 821 | 815 H; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
5.12 英寸 | 130.048 毫米
节圆直径
5.089 英寸 | 129.261 毫米