https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-820-RND-KW-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnME5pOHhNRGN3TURNNU9UVTNOVEEzTUM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPREl3WDFKT1JGOUxWMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIwZGI4YTUxMWYzZDdjOWNkNzlhNTE4OThkOTA3YzAzMDVlZDQ2ZDQwYTQ5ZGMwYmVjNGM5YWZhZGUyNjNiZjA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-820-RND-KW-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnME5pOHhNRGN3TURNNU9UVTNOVEEzTUM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPREl3WDFKT1JGOUxWMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIwZGI4YTUxMWYzZDdjOWNkNzlhNTE4OThkOTA3YzAzMDVlZDQ2ZDQwYTQ5ZGMwYmVjNGM5YWZhZGUyNjNiZjA
REXNORD
REXNORD
NS821-25T_30MM_1KW_PA
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS821-25T_30MM_1KW_PA
Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 38.1MM Pitch; 821 | 815 H Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.032MM Outside Diameter; 154.178MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
NS821-25T_30MM_1KW_PA
BDI部件号
23219372
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS821-25T-30MM-1KW-PA/p/23219372
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
模块 - 平顶尺寸
821 | 815 H
齿数
25
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028663
重量/磅
1.4
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 38.1MM Pitch; 821 | 815 H Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 6.032MM Outside Diameter; 154.178MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
6.07 英寸 | 154.178 毫米
节圆直径
6.032 英寸 | 153.213 毫米