REXNORD
REXNORD
NS8500-17T 1-1/4IN IDL
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NS8500-17T 1-1/4IN IDL
1-1/4" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 17 Teeth; 4.15" Outside Diameter; 4.12" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
制造商部件号
NS8500-17T 1-1/4IN IDL
BDI部件号
19435345
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NS8500-17T-1-1-4IN-IDL/p/19435345
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699409178
重量 / Kilogram
0.218
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
8503 | 8505 | 8506 | 8507
齿数
17
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Idler Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Idler Bores are Slightly Oversized
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
NS8500-17T
重量/磅
0.48
详细描述
1-1/4" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 17 Teeth; 4.15" Outside Diameter; 4.12" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
4.15 英寸 | 105.41 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
4.12 英寸 | 104.648 毫米