NS8500-17T-25MM-1KW-PA 614-176-25 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-8500-RND-KW-SP-25-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5TOHhNRGN3TWpVMU1ETTJPREk0Tmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPRFV3TUY5U1RrUmZTMWRmVTFCZk1qVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2Zjc3ODFiNjQ4ZTFmZGE2MDlmYTljMDYzM2ZkODU1MzNhMGNiNzU0NDNjNWE2NmJhYjQ0NjQ4ZWM1MGY1YQ
24115316 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS8500-17T-25MM-1KW-PA 614-176-25

描述

REXNORD NS8500-17T-25MM-1KW-PA 614-176-25

Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 19.05MM Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 17 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 4.12MM Outside Diameter; 105.41MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

NS8500-17T-25MM-1KW-PA 614-176-25

BDI部件号
24115316

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699409239
重量 / Kilogram
0.218
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
8503 | 8505 | 8506 | 8507
齿数
17
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
Yes
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028670
重量/磅
0.48
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 19.05MM Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 17 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 4.12MM Outside Diameter; 105.41MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
4.12 英寸 | 104.648 毫米
外径
4.15 英寸 | 105.41 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新